Pie soporte con regulación manual de la altura 900 mm

Número de artículo: 927001 900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Intervalo de regulación de altura 900 mm - 1.050 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 700 mm
Retícula de regulación de la altura 25 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927001 900
EAN / GTIN 4062406107659

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.
Regulación de la altura 150 mm.

Volumen de suministro:

Pie soporte con regulación de la altura manual n.º 927080 tam. 150.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.
La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos