Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de haya multiplex 1250 mm

Número de artículo: 926081 1250
(216,40 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 1.250 mm
    Profundidad 750 mm
    Espesor 50 mm
    Material tablero de trabajo haya multiplex
    Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
    Peso 35,7 kg
    Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 926081 1250
    EAN / GTIN 4062406106287
    Número del fabricante 926081 1250

    Descripción

    Ejecución:

    Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).

    Nota:

    Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra