Portabrocas de cambio rápido tamaño 3 con adaptador QuickIN MAX/Weldon 32

Número de artículo: 92602082010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92602082010
    EAN / GTIN 4014586861920
    Número del fabricante 92602082010
    Número L L00010 1313

    Descripción

    Descripción:

    • Portabrocas de cambio rápido, tamaño 3, con adaptador QuickIN MAX/Weldon 32
    • Sólo se puede utilizar para brocas de núcleo magnético con función de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Para grifos según DIN 374/376, en combinación con insertos de roscado con o sin acoplamiento de seguridad de M22 - M36

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra