Bloque de alimentación para banco de trabajo hexagonal 0

Número de artículo: 925885 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 182 mm
Anchura 790 mm
Profundidad 684 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Número del fabricante 925885 0

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con cubierta de haya multiplex.
Grosor de la placa 25 mm.
Equipado con 18× n.° 928470 tam. 0/1.

Colocación:

por cada puesto de trabajo: 3× n.° 928470 tam. 0/1

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra