Juego de hojas de sierre ∙ 150 mm x 0.9 mm x 19 mm

Número de artículo: 9234W-225/5
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9234W-225/5
EAN / GTIN 4000896239429
Número del fabricante 9234W-225/5
Número L L60140 5218

Descripción

Descripción:

5 hojas de sierra de sable para todos los tipos de madera, plástico y cartón de yeso 6 – 100 mm
  • Para sierra de sable a batería 9234
  • Longitud de dentado: 205 mm
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop