Juego de hojas de sierre ∙ 150 mm x 0.9 mm x 19 mm

Número de artículo: 9234P-150/5
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9234P-150/5
EAN / GTIN 4000896239405
Número del fabricante 9234P-150/5
Número L L60140 5314

Descripción

Descripción:

5 hojas de sierra de sable flexibles para madera con clavos y avance más rápido de la sierra en metal 2 – 10 mm
  • Para sierra de sable a batería 9234
  • Dentado para una mayor vida útil
  • Longitud de dentado: 130 mm
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra