Surtido de material separador para banco de trabajo para GridLine 5S 1500/5S

Número de artículo: 923001 1500/5S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: 20x20

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 20x20
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 20×20G
División 1 G = 25 mm
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Tipo de producto Separador de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 923001 1500/5S
EAN / GTIN 4062406124397

Descripción

Ejecución:

Material separador para 4 cajones del banco de trabajo 5S. Compuesto por cajas para piezas pequeñas y separadores ranurados easyPick GridLine con regletas de borde y paredes divisoras encajables.

Idóneo para:

Banco de trabajo GridLine 5S GARANT n.° 922864 y n.° 922874.

Volumen de suministro:

25 cajas para piezas pequeñas GridLine easyPick, 6 separadores ranurados GridLine, 3 juegos con 2 regletas de borde GridLine,12 paredes separadoras encajables GridLine.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos