Aspirador en seco y húmedo - FEIN Dustex 25 L set

Número de artículo: 92035060000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92035060000
EAN / GTIN 4014586891828
Número del fabricante 92035060000
Número L L00010 3505

Descripción

Descripción:

  • Aspirador en húmedo/seco
  • Juego FEIN Dustex 25 L
  • Aspirador en húmedo/seco compacto y potente para conectar herramientas eléctricas durante los trabajos de taller y montaje con un amplio juego de accesorios

Característica:

  • Max. potencia de entrada 1 380 W
  • volumen de aire 4 320 l/min
  • máx. Vacío máximo 253 hPa
  • Volumen del recipiente 22 l
  • Cable con enchufe 7,5 m
  • Peso según EPTA 8,00 kg

Ventaja:

  • Potente turbina para un caudal de 70 l/s y una presión negativa de 253 mbar
  • Bajo nivel de ruido de 67 dB (A)
  • El cable de alimentación de 7,5 m y la manguera de aspiración de 4 m garantizan un amplio radio de trabajo
  • Función antiestática para evitar la carga estática durante el trabajo - disipador electrostático con la manguera de aspiración 3 13 45 120 01 0 y el manguito para herramientas 3 13 45 300 01 0 disponibles opcionalmente. Grandes ruedas giratorias de 360° para una óptima maniobrabilidad incluso en espacios reducidos
  • manguito para herramientas con control de la potencia de aspiración para ajustar fácilmente la potencia de aspiración
  • enchufe de arranque automático con retardo de encendido para evitar picos de potencia
  • práctica superficie de almacenamiento con borde
  • homologada para la clase de polvo L

Volumen de suministro:

  • 1 manguera de aspiración de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manguito con ajuste de la potencia de aspiración
  • 1 bolsa de filtro de vellón
  • 1 filtro de celulosa plegado plano
  • 2 tubos de aspiración (versión metálica)
  • 1 boquilla combinada con insertos intercambiables
  • 1 boquilla para hendiduras
  • 1 cepillo de aspiración
  • 1 codo