Puesto de trabajo de esquina con soporte de pie con tablero Eluplan gris oscuro 1000 mm

Número de artículo: 920101 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1000
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tablero de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 750-1000
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 750-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Estación de trabajo
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 750 mm - 1.000 mm
Anchura 1.100 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 1.000 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Deslizante hasta profundidad de tablero 700 mm
Principio de regulación de la altura estructura completa
Regulación de la altura gradual no
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie tablero de trabajo gris oscuro
Panel de mando con pantalla y función de memoria no
Peso 80 kg
Tipo de producto Puesto de trabajo de esquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920101 1000
EAN / GTIN 4062406119577
Número del fabricante 920101 1000

Descripción

Ejecución:

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Regulación de la altura a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Con pie soporte de chapa de acero y tubo cuadrado, capacidad de carga 250 kg.

Idóneo para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. No es posible la regulación de la altura eléctrica del puesto de trabajo de esquina.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016 (no configurable), paredes posteriores y laterales gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al combinar el puesto de trabajo de esquina con la estación de trabajo eLevel o eLevel+ es obligatorio utilizar chapas cortantes en la estación de trabajo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra