Estación de trabajo eLevel+ con tablero Eterlux claro 1000/2 mm

Número de artículo: 920024 1000/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 670-990
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 670-990 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelo eLevel+
Serie Workstation
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 670 mm - 990 mm
Altura con panel posterior 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Principio de regulación de la altura solo con tablero de trabajo
Regulación de la altura gradual
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Material tablero de trabajo Eterlux
Superficie tablero de trabajo Eterlux (melamina/resina fenólica)
Grosor superficie 2,7 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Panel de mando con pantalla y función de memoria
Peso 78 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920024 1000/2
EAN / GTIN 4067263001478
Número del fabricante 920024 1000/2

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel+ regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la altura del tablero de trabajo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, no configurable.
Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable.
Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.

Nota:

  • Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.
  • Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.
  • La introducción de estos números de artículo solo se realiza después de una consulta previa con el departamento de compras técnicas P93, tel. +49 89 8391 9165; se debe comprobar la disponibilidad actual.
  • Tener en cuenta la capacidad de carga máxima, ¡no debe superarse bajo ninguna circunstancia! Especialmente importante en la planificación de las superestructuras de las columnas de apoyo.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop