{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 670-990 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 40 mm | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelo | eLevel+ | |
Série | Workstation | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 670 mm - 990 mm | |
Altura com parede traseira | 1.000 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 2.000 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 40 mm | |
Princípio da regulação de altura | solo con tablero de trabajo | |
Regulação de altura contínua | sim | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Material do tampo de trabalho | Eluplan | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo) | |
Espessura do revestimento | 2 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz | |
Cor da superfície do tampo de trabalho | gris oscuro | |
Painel de comando com visor e função de memória | sim | |
Peso | 105 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabajo |
Número do artigo | 920022 2000/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001461 | |
Número do fabricante | 920022 2000/2 |