Pinza de bocas cruzadas de precisión 120 mm

Número de artículo: 92 91 02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 91 02
    EAN / GTIN 4003773086819
    Número del fabricante 92 91 02
    Número L L70010 2151

    Descripción

    Descripción:

    • Sujeción automática: gracias a su fuerza de resorte, estas pinzas de sujeción son adecuadas, entre otras cosas, como ayudantes al soldar componentes pequeños y muy pequeños
    • Para aplicaciones que requieren una función de autocierre de alta precisión, como en microscopía o para los trabajos más finos de montaje o soldadura
    • Para trabajos de soldadura en transistores, diodos de hilo de oro, etc.
    • La simetría y el equilibrio perfectos de las puntas las hacen adecuadas para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica
    • Las variantes de acero inoxidable de primera calidad ofrecen resistencia a altas temperaturas y una excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
    • Hecho a mano, con una superficie extraordinariamente mate, sin arañazos ni espejos
    • Pinzas en cruz precisas para aplicaciones especialmente exigentes en las que la resistencia a la corrosión y la tenacidad son requisitos clave

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: recto
    • Anchura de la punta (A): 0,12 mm
    • Anchura de la punta (B): 0,2 mm
    • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Excelente
    • Prueba ESD: no
    • Comprobado por VDE: no
    • Industrias: Industria Electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas
    • Magnético: No magnetizable (80%)
    • Comportamiento: Conductor
    • Escarchado
    • liso