Pinzas universales aislados 142 mm

Número de artículo: 92 47 01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 47 01
    EAN / GTIN 4003773086963
    Número del fabricante 92 47 01
    Número L L70010 2223

    Descripción

    Descripción:

    • Con mangos aislados para trabajos en instalaciones eléctricas: seguridad hasta 1000 V
    • Para una amplia gama de requisitos y aplicaciones en la industria electrónica
    • Unidad probada según 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE y aprobada para trabajos en tensión de hasta 1000 voltios
    • Los aislamientos cumplen la normativa REACH y no contienen ftalatos nocivos para la salud
    • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
    • Acero inoxidable de alta calidad: gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos
    • También disponible como juego (92 00 04)

    Característica:

    • Diseño: ángulo 30
    • Anchura de la punta (A): 1,3 mm
    • Anchura de la punta (B): 3 mm
    • Versión de la punta de la pinza: roma
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Muy buena
    • Prueba ESD: no
    • Comprobado por VDE: sí
    • Industrias: Industria Electrónica
    • Magnético: No magnetizable (80%)
    • Comportamiento: aislado
    • liso

    Norma:

    IEC 60900