Pinzas universales 155 mm

Número de artículo: 92 34 37
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 34 37
EAN / GTIN 4003773054849
Número del fabricante 92 34 37
Número L L70010 959

Descripción

Descripción:

  • Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y trabajos de precisión
  • Amplia gama de modelos: superficies de agarre y mangos rectos, acodados, lisos o dentados, con puntas de aguja, puntiagudas o romas, así como diferentes longitudes
  • Para la industria electrónica, relojeros y joyeros

Característica:

  • Superficie: lacada en negro
  • Diseño: angular 25
  • Anchura de la punta (A): 0,8 mm
  • Anchura de la punta (B): 0,8 mm
  • Diseño de la punta de la pinza: Puntiaguda
  • Resistencia a los ácidos: Buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Sectores: Industria
  • Magnético: magnético (100%)
  • Comportamiento: Conductor
  • barnizado negro
  • Estriado