Pinzas universales ESD 130 mm

Número de artículo: 92 28 72 ESD
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 28 72 ESD
EAN / GTIN 4003773054801
Número del fabricante 92 28 72 ESD
Número L L70010 1148

Descripción

Descripción:

  • Para la manipulación segura de componentes electrónicos en aplicaciones de precisión: permiten la compensación controlada de las diferencias de potencial entre el operario y el componente
  • Revestimiento epoxi negro probado por ESD con una resistencia superficial de entre 10^3 y 10^9 Ohm
  • Para la industria electrónica y mecánica de precisión
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
  • Amplia gama de modelos: rectos, acodados, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, puntiagudas o romas
  • El acero inoxidable de alta calidad ofrece gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión frente a una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos
  • También disponible como juego (92 00 01 ESD)

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,4 mm
  • Anchura de la punta (B): 0,5 mm
  • Diseño de la punta de la pinza: Puntiaguda
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado
  • liso