123 mm

Número de artículo: 92 21 10 ESD
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
Número de artículo 92 21 10 ESD
EAN / GTIN 4003773088608
Número del fabricante 92 21 10 ESD

Descripción

Descripción:

  • Para la manipulación segura de componentes electrónicos en aplicaciones de precisión: permiten la compensación controlada de las diferencias de potencial entre el operario y el componente
  • Máxima comodidad para un uso frecuente
  • Asas aptas para su uso en salas blancas y entornos controlados
  • Para tecnología médica, electrónica, microscopía, industria
  • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
  • Mangos suaves y ergonómicos probados por ESD con una resistencia superficial entre 10^3 - 10^9 ohmios
  • Con gran tenacidad y muy buena resistencia a la corrosión en una amplia gama de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos

Característica:

  • inoxidable, antimagnético, conductor eléctrico