Minipinzas de precisión 90 mm

Número de artículo: 92 21 04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 21 04
    EAN / GTIN 4003773087526
    Número del fabricante 92 21 04
    Número L L70010 2242

    Descripción

    Descripción:

    • Para trabajos finos especialmente exigentes: con gran resistencia a la corrosión y tenacidad
    • Hecho a mano: con bordes pulidos y una superficie magníficamente mate, sin arañazos ni espejos
    • Para la industria electrónica, relojería, joyería, laboratorios con aplicaciones biológicas y médicas en entornos químicos moderadamente agresivos
    • Acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
    • Pinzas extra cortas y ligeras con puntas finas
    • Ideal para trabajar en espacios reducidos, bajo el microscopio y para trabajos de precisión a corta distancia
    • Óptimo para la manipulación de muestras, la preparación de microscopios, la clasificación, la fabricación de precisión, el montaje electrónico, la reelaboración y la reparación

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: recto
    • Anchura de la punta (A): 0,09 mm
    • Anchura de la punta (B): 0,15 mm
    • Diseño de la punta de la pinza: Punta de aguja
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Excelente
    • Prueba ESD: no
    • Comprobado por VDE: no
    • Industrias: Industria Electrónica Relojeros Joyeros Laboratorios de aplicaciones biológicas y médicas
    • Magnético: No magnetizable (80%)
    • Comportamiento: Conductor
    • Escarchado
    • liso