Pinzas de posicionamiento 122 mm

Número de artículo: 92 11 03
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 11 03
EAN / GTIN 4003773085553
Número del fabricante 92 11 03
Número L L70010 2236

Descripción

Descripción:

  • Para sujetar, introducir y extraer fácilmente las piezas alargadas más pequeñas
  • Con superficies de agarre de formas adaptadas dimensionalmente, por ejemplo para colocar o tirar con firmeza y seguridad de componentes sensibles redondos o cúbicos
  • Para montaje pasante o pasador-agujero (tecnología pasante, THT y tecnología pasador-agujero, PIH)
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 2,5 mm
  • Anchura de la punta (B): 4 mm
  • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • Estriado