Pinzas de precisión SMD 118 mm

Número de artículo: 92 08 78 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92 08 78 ESD
    EAN / GTIN 4003773054634
    Número del fabricante 92 08 78 ESD
    Número L L70010 790

    Descripción

    Descripción:

    • Para trabajar con componentes SMD (SMD=Surface mounted device): La fina geometría de las pinzas SMD también permite trabajar con componentes electrónicos que se pueden soldar directamente en la placa mediante pastillas de conexión soldables
    • Hecho a mano: con bordes pulidos y una superficie magníficamente mate, sin arañazos ni espejos
    • Para trabajos de montaje, procesos de laboratorio, entornos de sala blanca, reparaciones de placas de circuito impreso y reprocesamiento en la industria electrónica
    • Acero inoxidable de primera calidad: resistencia a altas temperaturas y excelente resistencia a la corrosión de la mayoría de los productos químicos, sales y ácidos
    • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
    • La variedad de formas y diseños de las mordazas permite sujetar, posicionar y controlar con seguridad componentes pequeños en espacios reducidos
    • Sólo variantes ESD: permiten igualar de forma controlada las diferencias de potencial entre el operario y los componentes electrónicos
    • Sólo variantes ESD: con revestimiento epoxi negro comprobado con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 Ohm

    Característica:

    • Superficie: Mate
    • Diseño: en ángulo de 45
    • Anchura de la punta (A): 0,5 mm
    • Anchura de la punta (B): 2,5 mm
    • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
    • Resistente a la corrosión: sí
    • Resistencia a los ácidos: Muy buena
    • Prueba ESD: sí
    • Comprobado por VDE: no
    • Industrias: Electrónica
    • Magnético: No magnetizable (80%)
    • Comportamiento: descarga
    • Escarchado
    • liso