Juego de pinzas de precisión SMD 5 piezas

Número de artículo: 92 00 03
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
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92 00 03
EAN / GTIN 4003773087045
Número del fabricante 92 00 03
Número L L70010 2185

Descripción

Descripción:

  • Cinco grupos de pinzas de alta calidad en un juego: pinzas de precisión, pinzas universales, pinzas SMD, ESD, de plástico y aisladas
  • Combinación óptima: los juegos de pinzas ofrecen una selección de combinaciones en una bolsa enrollable de alta calidad para un transporte seguro y un almacenamiento sin daños
  • Dos bolsas enrollables diferentes (juego VDE con 5 compartimentos)
  • otro con 7 compartimentos)

Volumen de suministro:

  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 02 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 03 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 04 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 01 01 mm
  • Pinzas de precisión KNIPEX SMD de 1 x 92 02 54 mm