{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen de cubeta | 450 l | |
Altura | 1.072 mm | |
Longitud | 1.374 mm | |
Anchura | 730 mm | |
Altura canto descarga con ruedas | 733 mm | |
Medidas de la caja altura | 708 mm | |
Medidas de la caja longitud | 1.214 mm | |
Medidas de la caja anchura | 669 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 72 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 194 mm | |
Engarces de acceso medida A | 194 mm | |
Engarces de acceso medida B | 603 mm | |
Engarces de acceso medida C | 72 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 203 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas | 4 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga | 750 kg | |
Material rueda | TPE | |
Color | azul brillante RAL 5007 | |
Modelo grifo de descarga | Grifo de descarga con tamiz | |
Mecanismo basculante | manual | |
Seguro contra vuelcos | sí | |
con engarces de acceso | sí | |
Cable de tracción | no | |
soldado estanco al aceite | sí | |
Peso | 83 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Recipiente basculante |
Número de artículo | 919920 450 | |
EAN / GTIN | 4017976147024 | |
Número del fabricante | 4702A |