Carro con manija 1200

Número de artículo: 919811 1200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1200
Altura 910 mm
Anchura 1.100 mm
Profundidad 450 mm
Anchura de superficie de carga 850 mm
Profundidad superficie de carga 450 mm
Altura de superficie de carga 206 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 250 kg
Material rueda TPE
Peso 14 kg
Tipo de producto Carro con manija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919811 1200
EAN / GTIN 4017976012001
Número del fabricante 1200

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra