uvex Gafas con patillas uvex pheos s transparente sv ext.

Número de artículo: 9192282
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9192282
EAN / GTIN 4031101560298
Número del fabricante 9192282
Número L L01660 725

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex pheos s
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)