uvex Gafas con patillas uvex cybric Gris 23 % sv sapp.

Número de artículo: 9188076
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
    Tipo de producto Gafas de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9188076
    EAN / GTIN 4031101265933
    Número del fabricante 9188076
    Número L L01660 757

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Gafas de protección
    • Nombre del producto: uvex cybric
    • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
    • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 F CE
    • Nivel de protección: 5-2,5
    • Tintado de las lentes: Gris 23 %
    • Características del tintado de las lentes: Reconocimiento de los colores de señalización
    • Búsqueda de color(filtro) de la lente: gris
    • Transmisión: 23%
    • Material del soporte: Plástico
    • Otro marcado de la lente: W 1 F CE
    • Protección UV: UV400
    • Material de la lente: Policarbonato (PC)