Vestuario para medios de suspensión S

Número de artículo: 918620 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Guardarropa AG2000KS RAL7035
    Altura 1.830 mm
    Anchura 1.890 mm
    Profundidad 900 mm
    Cantidad de ganchos 12
    Capacidad de carga por gancho 75 kg
    Capacidad de carga máxima 1.000 kg
    Peso 91 kg
    Configurador relevante no
    Tipo de producto Carro para medios de suspensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918620 S
    EAN / GTIN 2050002064089
    Número del fabricante AG2000KS-7035

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de tubo de acero para guardar medios de suspensión como cadenas, cuerdas, cintas de elevación, etc.. Con 2 barras transversales regulables en altura y 12 ganchos de suspensión dobles galvanizados y regulables. Se puede desmontar y volver a montar fácilmente para el uso portátil en obras de construcción. Entrega desmontada, montaje fácil con instrucciones.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los ganchos dobles galvanizados ajustables adicionales se pueden encontrar en el n.° 918623 tam. 6 en www.hoffmann-group.com.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra