Carro de montaje TB3/0

Número de artículo: 918583 TB3/0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
    Tipo TB3/0
    Altura 1.200 mm
    Anchura 1.225 mm
    Profundidad 710 mm
    Altura útil 900 mm
    Anchura útil 1.000 mm
    Profundidad útil 700 mm
    Retícula enganche 50 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 125 mm
    Capacidad de carga máxima 250 kg
    Peso 27,2 kg
    Tipo de producto Carro para material

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918583 TB3/0
    EAN / GTIN 4045197684158
    Número del fabricante 918583 TB3/0

    Descripción

    Ejecución:

    Estable bastidor de tubo de acero soldado. Para el alojamiento modular de rieles soporte para cajas de almacenamiento a la vista. Posible uso por los dos lados, por cada lado se pueden colgar 8 rieles soporte (tener en cuenta la altura útil de las cajas). Los rieles soporte se pueden colgar a intervalos de 50 mm y tienen una capacidad de carga de 30 kg. Tirador deslizante ergonómico de Haptoprene de 2 componentes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

    Volumen de suministro:

    vacío.

    Lacado:

    Plateado con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra