Panel de chapa perforada para atornillar SP3

Número de artículo: 918580 SP3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918580 SP3
EAN / GTIN 4045197613578
Número del fabricante 918580 SP3

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para atornillar en mesas rodantes y carros transportadores GARANT.
Paredes perforadas□ 9 × 9 mm en intervalos de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

N.º 918530 tam. T56; 918540 tam. T76.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra