Fondo intermedio para mesa rodante T9 para atornillar 700 mm

Número de artículo: 918575 700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad superficie de carga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 700 mm
Capacidad de carga 200 kg
Intervalo de empleo Mesa rodante
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918575 700
EAN / GTIN 4045197613530
Número del fabricante 918575 700

Descripción

Ejecución:

Para atornillar como nivel intermedio en las mesas rodantes GARANT. De chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918550; 918554.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra