Mesa rodante T9 T94

Número de artículo: 918550 T94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo T94
Altura 925 mm
Anchura 1.190 mm
Profundidad 609 mm
Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga abajo 270 mm
Altura de superficie de carga arriba 925 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 200 kg
Capacidad de carga máxima 500 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 49 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918550 T94
EAN / GTIN 4045197612137
Número del fabricante 918550 T94

Descripción

Ejecución:

2 superficies de carga.
Planta intermedia disponible como accesorio. Plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Construcción de acero soldado.
Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes.
2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra