Carro con manija T3 T32

Número de artículo: 918520 T32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo T32
    Altura 915 mm
    Anchura 970 mm
    Profundidad 509 mm
    Anchura de superficie de carga 850 mm
    Profundidad superficie de carga 500 mm
    Altura de superficie de carga 195 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 125 mm
    Capacidad de carga 250 kg
    Material rueda Cubierta de poliuretano
    Peso 20 kg
    Norma EN 1757 - 3
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918520 T32
    EAN / GTIN 4045197611888
    Número del fabricante 918520 T32

    Descripción

    Ejecución:

    1 superficie de carga.
    Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
    Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

    Norma:

    EN 1757-3

    Partes opcionales:

    Pared perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

    Lacado:

    Plateado con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra