uvex i-5 CBR23 SV exc. 9183223

Número de artículo: 9183223
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
    Número de artículo 9183223
    EAN / GTIN 4031101963433
    Número del fabricante 9183223
    Número L L01660 1256

    Descripción

    Descripción:

    Máxima seguridad a través de un diseño innovador y moderno: Con su campo de ojos X-tended y su desplazamiento lateral, el uvex i-5 protege el ojo de manera particularmente fiable - en cualquier situación. Las características bien pensadas garantizan una excelente comodidad incluso durante el uso a largo plazo. El tinte uvex CBR23 tiene un efecto de mejora del contraste (C = contraste), reduce la luz azul (B = reducción de la luz azul) y asegura una visión relajada (R = relajación) en combinación con protección antideslumbrante óptimo al 23% de transmisión.

    Característica:

    • Disco identificación adicional: W 1 FT KN CE
    • soporte identificación: W 166 FT CE
    • Transmisión: 23%

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra