Carro de taller Asistente 179N con tablero de trabajo de acero fino 179N-8

Número de artículo: 918276 179N-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 25
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Tipo 179N-8
Serie Asistente
Altura 1.020 mm
Anchura 785 mm
Profundidad 518 mm
Cajón anchura útil 522 mm
Cajón profundidad útil 398 mm
Peso 90 kg
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918276 179N-8
EAN / GTIN 4000896215584
Número del fabricante 179NX-8

Descripción

Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.
2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.
Tablero de trabajo y manija de acero fino inoxidable.

Colocación:

Cantidad × altura frontal de cajón mm: 7×81 / 1×166

Lacado:

Azul.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra