Extensión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 575 mm

Número de artículo: 918-23
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918-23
    EAN / GTIN 4000896046423
    Número del fabricante 918-23
    Número L L60140 52

    Descripción

    Descripción:

    • Con protección esférica
    • Superficie: cromada, cabeza pulida
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 575 mm
    • Peso neto (kg): 0.8 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    Longitud fuera de la serie DIN

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra