CUCHILLO MARTOR ARGENTAX MULTIPOS 915210 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 915210.02
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
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 915210.02
EAN / GTIN 4002632800788
Número del fabricante 915210.02
Número L L60170 844

Descripción

Descripción:

Una potencia para todos los casos. Con láminas cortantes trapezoidales.
Hay algunas razones importantes para el ARGENTAX MULTIPOS – en el verdadero sentido de la palabra. El cúter recauchutado está hecho enteramente de zinc. La robustez se acompaña de una ergonomía mejorada y la alta versatilidad habitual. Con ARGENTAX MULTIPOS, puede procesar todos los materiales de corte comunes. Además, la salida de la hoja se puede ajustar en varias etapas. Como ″reserva de hierro″ hay cinco cuchillas de repuesto en el mango.
  • Material básico:
    Cinc
  • ESTABILIDAD Construido
    como se puede ver y sentir, el ARGENTAX MULTIPOS es extremadamente estable. Y flexible, ya que puede utilizar un gran número de formas de cuchillas. Esto hace que el producto sea adecuado para casi cualquier tipo de corte.
  • Hecho de metal sólido
    , ARGENTAX MULTIPOS es una herramienta similar a fundición. Zinc fundido a presión, para ser exactos. El ergonómico mango se abre en un cómodo ojal para fijar su cuchillo de corte.
  • Para izquierda y derecha
    como se puede ver, el corredera se encuentra en la parte superior del mango, por lo que se puede utilizar tanto para los pulgares izquierdo y derecho. Además, el diseño ergonómico mango se adapta a cada mano.
  • Cuchilla utilizable de 2 vías
    Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
  • Todo en el mango
    En el mango de ARGENTAX MULTIPOS encontrarás nada menos que cinco cuchillas de repuesto. Con este stock de cuchillas trapezoidales, nada se interpone en el camino de un rendimiento de corte constantemente alto.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Hasta 2 capas de
    envoltura, estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    flejado de plástico

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Hoja retráctil
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 1 - 22, 2 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, cinta adhesiva, películas y telas de papel, rollo de material derinding, textiles, caucho, Suelos de PVC
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Material básico: Cinc
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Cuchilla montada: 51,70
  • Longitud de salida de la hoja (max): 24, 5 mm
  • Cuchilla opcional: 52.70, 610.70, 5132.70, 5232.70, 5233.70, 65232.70, 165232.70, 56.70, 5634.70, 852.42, 8852.70, 85233.70, 54.42, 54065.70, 61.70,
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: 5 cuchillas de repuesto en el mango
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra