Cubeta para medios 160 mm

Número de artículo: 914915 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 160 mm
Anchura 370 mm
Profundidad 90 mm
Altura útil 140 mm
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de polvo. Para enganchar en el panel de chapa perforada.

Idóneo para:

Panel de chapa de acero con perforaciones de □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.