Tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco L

Número de artículo: 914781 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ToolCar
Anchura 665 mm
Profundidad 445 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914781 L
EAN / GTIN 4045197894083

Descripción

Idóneo para:

Carro de taller n.º 914520, 914524, 914540, 914550.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de banco GARANT n.º 967100 tam. 120 y material de fijación. Tornillo de banco posicionable libremente en el tablero de trabajo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "ToolCar" Ver todos