{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo cierre | Casquillo para cerradura de pasador cilíndrico | |
para mobiliario industrial a partir del año de construcción | Mediados de 2000 | |
para mobiliario industrial hasta el año de construcción | Mediados de 2008 | |
Material casquillo | Latón | |
adecuado para | Puertas de todos los bancos de trabajo KÖGL | |
no adecuado para | Puertas de los bancos de trabajo n.° 931500, n.° 934100 – 934170 | |
Lengüeta de cerradura anchura | 15,5 mm | |
Lengüeta de cerradura longitud | 39 mm | |
Forma lengüeta de cerradura | 1 mm acodado | |
Recorrido de palanca de cerradura | 180 grados | |
Material de montaje incluido en el suministro | sí | |
Montaje encajable del bombillo posible directamente | sí | |
Rebaje para forma cilindro de cierre | sí | |
Cambio de bombillo posible | sí | |
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible | sí | |
Suministro sin bombillo | sí | |
Tipo de producto | Casquillo de cerradura |
Número de artículo | 914200 | |
EAN / GTIN | 2050000977596 | |
Número del fabricante | 501231 637790 0001 |