uvex Gafas con patillas uvex meteor transparente

Número de artículo: 9134002
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9134002
EAN / GTIN 4031101685830
Número del fabricante 9134002
Número L L01660 166

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex meteor
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 F CE
  • Nivel de protección: no
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W1 S CE
  • Protección UV: UV330
  • Material de la lente: Vidrio templado