Juego de brocas de carraca nº 40/29/4 SCI 33pcs

Número de artículo: 91220419
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
Número de artículo 91220419
EAN / GTIN 4018754333448
Número del fabricante 91220419
Número L L60010 7515

Descripción

Descripción:

  • En una funda blanda con inserto de espuma dura
Contenido 33 partes:
  • Carraca de 1 puntas Núm. 4008-2 1 carraca
    • Núm.
      • 8 encastres hexagonales, 1/4 pulg . Núm. 40: 5,5; 10; 7; 8; 6; 12; 13; 14 mm
      • 1 puntas para tornillos ranurados Núm. 1166: 1,0 x 5,5 mm
      • 5 puntas para tornillos de cabeza Phillips Núm. 1221-1223: PH1; ph2; PH3
      • 5 puntas para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV® No PZ 1221-PZ 1223: PZ1; PZ2
      • 6 puntas para tornillos TORX® internos Núm. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30;
      • 4 puntas para Núm. 1300-1303: 3; 4; 5; tornillos de cabeza hueca de 6 mm
      • 1 pieza de conexión con hexágono exterior y cuadrado exterior de 1/4”, para montaje de vasos de 1/4” Núm. 3116 1 soporte de liberación rápida Núm.
        • 3825/1

Característica:

  • Número de herramientas: 33
  • Altura mm (h): 55 mm
  • Longitud [mm): 195 mm
  • Anchura mm (b): 145 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra