Cuchillo cortacables

Número de artículo: 9107910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9107910
EAN / GTIN 4036535029106
Número del fabricante 9107910

Descripción

Descripción:

Extremadamente afilada
Hoja en acero al carbono C75

Característica:

  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Material: C75
  • Uso/aplicación: Uso universal
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra