Descripción:
Los lápices no tejidos PREMIUM para el lijadora recta están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con todos los requisitos de tratamiento de superficies con facilidad. Se caracterizan por la máxima vida útil y adaptabilidad, lo que los hace perfectos para trabajar en áreas de difícil acceso. Con este producto, nunca tendrá que preocuparse de ningún cambio en las propiedades de la superficie de nuevo y puede procesar eficientemente piezas de trabajo exigentes. Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes estructuras superficiales y rugosidad.
Característica:
- Forma: fieltro bolígrafo de afilado de bolsillo
- Idoneidad material: Metales no ferrosos, acero, acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: Un Medium
- Dimensión (D x D): 40 x 20 mm
- Diámetro: 40 mm
- Grosor: 20 mm
- Tamaño del grano: 40
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes rugosidades
- Perfecto para editar áreas de difícil acceso
- La vida de servicio más alta
- Procesamiento de materiales sin cambiar la calidad de la superficie
Aplicación:
- Para el acabado de acero, acero fino y metales no ferrosos
Recomendación:
- Plumas no tejidas con tejido abrasivo (VL-C) para mayor eliminación de stock
- Plumas no tejidas sin tejido abrasivo para el trabajo fino
- Uso de amoladoras rectas ajustables
Características especiales:
- Máxima vida útil
- Perfecto para editar áreas de difícil acceso
- Ningún cambio en el acabado superficial