Filtro regulador para aire comprimido

Número de artículo: 9070-7
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
Número de artículo 9070-7
EAN / GTIN 4000896153398
Número del fabricante 9070-7
Número L L60140 3008

Descripción

Descripción:

  • Compuesto por filtro regulador para aire comprimido y manómetro
  • Rosca entrada de aire 12,91 mm (14″)
  • Circulación de aire a 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Conexión del manómetro: 3,2 mm (18″)
  • Presión máx.: 16 bar (12″ y 38″) 12 bar (14″),
    Presión de servicio máx.: 12 bar (12″ y 38″) 10 bar (14″)
  • Indicación de presión: 0,5 – 12 bar
  • Grado de filtración: 10µm
  • Capacidad de llenado del filtro regulador para aire comprimido: 50 ml
  • Peso neto (kg): 0.38 kg
  • Rango de temperatura: -10°C – 55°C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra