TAS DE CUÑA CONVEXA

Número de artículo: 906A
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
    Tipo de producto Mazo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 906A
    EAN / GTIN 3148516952875
    Número del fabricante 906A
    Número L L60130 7468

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Modelo con un lado plano y otro curvo
    • pulido

    Característica:

    • Altura [mm]: 25
    • Ancho [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • [kg]: 1,2