Manómetro de inflado de neumáticos ∙ digital

Número de artículo: 9041D-1
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
Tipo de producto Inflador de neumáticos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9041D-1
EAN / GTIN 4000896212378
Número del fabricante 9041D-1
Número L L60140 4214

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para inflar neumáticos y comprobar la presión
  • Lectura óptima y sencilla incluso con poca luminosidad
  • Protección especial de goma que protege el manómetro contra pequeños golpes
  • Empuñadura con palanca de mando para llenar y botón de vaciado para manejo con una sola mano
  • Manguera con boquilla integrada
  • Gancho de suspensión integrado en la empuñadura
  • Rango de medición del manómetro: 0 – 12 bar, graduación: 0,01 bar
  • Tolerancia de medición: ±1 %
  • Iluminación azul de la pantalla
  • Manguera flexible, longitud: 400 mm
  • Diámetro del manómetro: 63 mm
  • Dimensiones del aparato 262 x 105 x 40 mm
  • Pantalla conmutable entre bar / PSI / kg/cm2
  • Presión máx.: 12 bar
  • Suministro eléctrico: 2 pilas de litio de 1,5 V, tipo AAA
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: integrado, diámetro nominal 7,2
  • Peso neto (kg): 0.39 kg
  • Rango de temperatura: -20°C – 50°C

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra