Enrollador de cable

Número de artículo: 9040D-2.5
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9040D-2.5
EAN / GTIN 4000896214631
Número del fabricante 9040D-2.5
Número L L60140 4519

Descripción

Descripción:

Aplicación:
El enrollador de cable automático mantiene el orden en el taller: ya no habrá cables sueltos, por lo que se reduce así el riesgo de accidentes
  • Parada en cualquier punto mediante la función «Stop at any point»
  • Enrollado limpio mediante guía automática
  • Enrollado frenado para evitar accidentes
  • Incluye interruptor automático
  • 230 V CA
  • Adecuado solo para aplicaciones de interior
  • Cable: H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Longitud de cable: 20 m
  • Longitud de tubo de conexión: 1,5 m
  • Plantilla integrada para el montaje en embalaje de cartón
  • Carcasa de plástico especial y cerrada
  • Soporte giratorio de sujeción de metal para el montaje individual en el puesto de trabajo
  • Espaciado de orificios del soporte de sujeción: 186 mm
  • Capacidad de carga estando enrollado con 1600 W
  • Capacidad de carga estando desenrollado con 3200 W
  • Cumple todas las disposiciones aplicables de la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas
  • Grado de protección (IP): IP20
  • Peso neto (kg): 9.2 kg
  • Rango de temperatura: -20°C – 45°C