Lápiz de soplado ∙ 109 mm

Número de artículo: 9040-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9040-3
EAN / GTIN 4000896109500
Número del fabricante 9040-3
Número L L60140 528

Descripción

Descripción:

  • Modelo práctico y compacto con clip de suspensión, p. ej., en el bolsillo del pecho
  • Ajuste del chorro de aire mediante giro
  • Boquilla: 3 mm ∅
  • Manejo sencillo, se puede conectar directamente en el acoplamiento de aire 7,2 mm
  • Presión de entrada: 12 bar
  • Caudal máximo de 360 l/min a 6 bar
  • Junta de Perbunan (NBR)
  • Carcasa de duraluminio
  • Enchufe de acoplamiento: integrado, diámetro nominal 7,2
  • Dimensiones / longitud: 109 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra