Manguera aislada ∙ 540 mm

Número de artículo: 9040-012
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
    Número de artículo 9040-012
    EAN / GTIN 4000896232987
    Número del fabricante 9040-012
    Número L L60140 5138

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Reducción de ruido de las llaves de impacto HAZET Twin TurboManguera aislada para la reducción de ruido de las llaves de impacto HAZET Twin Turbo 9012MTT ∙ 9012TT
    Abrazadera de resorte para fijar la manguera al asidero
    • Con abrazadera de resorte para fijar la manguera al asidero
    • Longitud total: 540 mm
    • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
    • Salida de conexión de aire: Rosca exterior de 12,91 mm (1/4″)
    • Dimensiones / longitud: 540 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra