Juego de llaves de vaso de impacto ∙ con hexágono especial ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior

Número de artículo: 903SLG6/5
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 903SLG6/5
EAN / GTIN 4000896223602
Número del fabricante 903SLG6/5
Número L L60140 5666

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de los tornillos de rueda en ubicaciones de difícil acceso gracias al uso de una llave de impacto de 20 mm = 34
Especialmente para furgonetas y camiones ligeros, por ejemplo, FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
  • El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la adaptación de un accionamiento de 20 mm = 3/4
  • Casquillo de plástico giratorio exterior (intercambiable) para la protección de las llantas al colocar los tornillos de las ruedas
  • Casquillos de plástico codificados por colores para encontrar rápidamente el ancho de llave deseado
  • Inserto de plástico para proteger las superficies de los tornillos de rueda
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 17 ∙ 19
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG6-17 ∙ 903SLG6-19
Anillo de goma 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adaptador de impacto 1003S-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra