Bolígrafo de grabado

Número de artículo: 9035G-1
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
Número de artículo 9035G-1
EAN / GTIN 4000896246625
Número del fabricante 9035G-1
Número L L60140 5754

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Marcado preciso y permanente (protección antirrobo, fecha de instalación, etc.) de piezas de trabajo (hasta HRC55) ∙ Metales ∙ Piedra ∙ Cerámica ∙ Plásticos
  • También para trabajos en espacios reducidos
  • Carcasa de metal robusta
  • Insonorizado
  • Diseño delgado y tacto óptimo
  • El muelle antitorsión evita que la manguera se retuerza
  • Control de potencia moleteado
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 90 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 2.50 m/s2
  • Longitud de manguera: 1.5 m
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.22 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 78 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 13000
  • Consumo de aire [l/min]: 28.31 l/min (0.5 l/sec)