Hojas de sierra recíprocas ∙ 153 mm

Número de artículo: 9034P-R/5
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
    Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9034P-R/5
    EAN / GTIN 4000896218318
    Número del fabricante 9034P-R/5
    Número L L60140 4461

    Descripción

    Descripción:

    • Para un corte rápido y potente
    Hojas de sierra de vaivén recíprocas para la sierra de vaivén 9034P-2 y la sierra de vaivén a batería 9234
    • Contenido del paquete 5 piezas
    • 18 dientes/pulgadas, dientes ondulados y curvados
    • Para todos los metales, incluidas tuberías no ferrosas, chapas y acero inoxidable, grosor de material 1,5 - 3 mm
    • Longitud total: 153 mm
    • Ancho 19 mm
    • Grosor 1 mm
    • Bimetálico
    • Dimensiones / longitud: 153 mm
    • Peso neto (kg): 0.17 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra